Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO278444 ZB32-0,4 REL? TERMICO0,24-0,4A A MOT DIR - 278444

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO278444 ZB32-0,4 REL? TERMICO0,24-0,4A A MOT DIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.24...0.4 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082784447

Artikelnummer

EAO278444

Herstellernummer

278444

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

0.24...0.4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorschutzrelais für Direktanbau an Schütz Baugröße DILM17 bis DILM38 oder Einzelaufstellung mit Sockel, Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, geeignet zum Schutz von EEx-e-Motoren, Auslöseklasse 10A, Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, Finger- und Handrückensicher nach EN50274 bei senkrechter Betätigung von vorne, Weltmarktgerät, Schiffszulassung