Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO278471 ZB150-125/KK REL? TERMICO100-125A MONT S - 278471

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO278471 ZB150-125/KK REL? TERMICO100-125A MONT S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 95...125 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082784713

Artikelnummer

EAO278471

Herstellernummer

278471

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

95...125 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorschutzrelais für Einzelaufstellung, Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, geeignet zum Schutz von EEx-e-Motoren, Auslöseklasse 10A, Schraubmontage, Ui 1000V, Schutzart IP00, Finger- und Handrückensicher nach EN50274 bei senkrechter Betätigung von vorne, Weltmarktgerät, Schiffszulassung