Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO278480 PKZM01-1,6 INT PROT COM. A PULSANTI 1,6A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1...1.6 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 25...25 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082784805

Artikelnummer

EAO278480

Herstellernummer

278480

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1...1.6 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

25...25 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.6 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.25 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.55 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

93 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

90 mm

Il nuovo interruttore salvamotore PKZM01 per motori fino a 25 A è ideale per piccole macchine ed altre applicazioni monomotore. Oltre ai contatti ausiliari dei PKZM, per lui sono disponibili speciali custodie con grado di protezione IP 65 e IP 40, anche con pulsante di arresto d'emergenza a fungo. Il potere d'interruzione è di 50 kA.