EATON MANIFACTURING - EAO278482 PKZM01-4 INT PROT COM. A PULSANTI 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...4 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 62...62 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082784829
Artikelnummer
EAO278482
Herstellernummer
278482
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5...4 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
62...62 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.75 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
93 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
90 mm



