EATON MANIFACTURING - EAO278484 PKZM01-10 INT PROT COM. A PULSANTI 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6.3...10 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 155...155 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082784843
Artikelnummer
EAO278484
Herstellernummer
278484
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6.3...10 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
155...155 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
93 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
90 mm



