EATON MANIFACTURING - EAO278485 PKZM01-12 INT PROT COM. A PULSANTI 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 8...12 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 186...186 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082784850
Artikelnummer
EAO278485
Herstellernummer
278485
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8...12 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
186...186 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
93 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
90 mm



