Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO278492 PKZM0-12-T INT PROT 12A PER TRASFORMATOR

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO278492 PKZM0-12-T INT PROT 12A PER TRASFORMATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 8...12 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 224...224 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082784928

Artikelnummer

EAO278492

Herstellernummer

278492

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

8...12 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

224...224 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Interruttore automatico per trasformatori secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione