Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO278754 FAZ-C6/2 INT. MT 10KA 2P C 6A - 278754

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 14.33 kg CO2 eq.

EAN

4015082787547

Artikelnummer

EAO278754

Herstellernummer

278754

Hersteller

EAO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttori automatici con sganciatore magnetotermico per protezione da sovraccarico e cortocircuito. Conformi sia alla norma IEC/EN60898, per uso domestico o similare, sia alla IEC/EN60947-2, per uso industriale. Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti (finestrella rosso/verde). Conforme alla prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza tra i contatti > 4mm. Leva a sgancio libero. Alimentabile sia dall'alto che dal basso. Leva di colore nero. Clip di fissaggio su guida DIN tristabile. Possibilità di piombatura della manovra. Morsetto doppio sia a mantello per cavo che a gola per sbarretta, sia sopra che sotto