Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO279393 NZM2-XTVD-0 MAN. COMANDO RINV. B/P - 279393

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO279393 NZM2-XTVD-0 MAN. COMANDO RINV. B/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082793937

Artikelnummer

EAO279393

Herstellernummer

279393

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Für extrem enge Einbauten mit spezieller kurzer Verlängerungsachse, nicht mit Zusatzhandgriff NZM..-XDZ kombinierbar. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Standard, schwarz/grau. Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern. Mit Türverriegelung. Verwendbar für: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)