EATON MANIFACTURING - EAO279403 NZM4-XTVDVR-0 MAN. ROSSA COMANDO RINV. B - 279403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082794033
Artikelnummer
EAO279403
Herstellernummer
279403
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Für extrem enge Einbauten mit spezieller kurzer Verlängerungsachse, nicht mit Zusatzhandgriff NZM..-XDZ kombinierbar. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Rot-Gelb für NOT-AUS. Abschließbar am Griff und Schalter mit max. je 3 Vorhängeschlössern. Abschließbar in 0-Stellung am Griff, abschließbar in 0-Stellung am Schalter mit max. 3 Vorhängeschlössern. Mit Türverriegelung. Verwendbar für: NZM4(-4), N(S)4(-4)


