Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO279415 M22-WRJ4 JOYSTICK 4 POSIZIONI STABILI - 279415

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO279415 M22-WRJ4 JOYSTICK 4 POSIZIONI STABILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 75 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082794156

Artikelnummer

EAO279415

Herstellernummer

279415

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

0 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

75 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Titan

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Il joystick a quattro posizioni della gamma RMQ-Titan soddisfa particolari requisiti di comando. Si distingue a seconda della funzione: a impulsi e permanente. Il pulsante soddisfa il grado di protezione IP66 ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo.