Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO279434 M22-XCK1 TARGH. FRECCE PER JOYSTICK 4 PO - 279434

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO279434 M22-XCK1 TARGH. FRECCE PER JOYSTICK 4 PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"

  • Farbe - Silber

  • Form - quadratisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082794347

Artikelnummer

EAO279434

Herstellernummer

279434

Hersteller

EAO

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "Pfeil"

Farbe:

Silber

Form:

quadratisch

Breite:

50 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe:

2 mm

Targhetta per interruttore a 4 posizioni, neutra