EATON MANIFACTURING - EAO280418 NZM2-XCI45-TVD CUSTODIA CON COM. RINV. B - 280418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082804183
Artikelnummer
EAO280418
Herstellernummer
280418
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
ja
Breite:
375 mm
Tiefe:
225 mm
Höhe:
500 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodie in materiale isolante, AxLxP=500x250x225mm, per NZM grandezza 2