Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO280928 P5-160/V/SVB 3P 160A MAN. G/R

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO280928 P5-160/V/SVB 3P 160A MAN. G/R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082809287

Artikelnummer

EAO280928

Herstellernummer

280928

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

55 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

160 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

30 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Schutzart (NEMA):

12

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttore generale/sezionatore di potenza ON/OFF secondo IEC/EN 60947-3, 690 V, grado di protezione frontale IP65, maniglia rossa con corona di blocco gialla lucchettabile con 3 lucchetti i sezionatori di potenza P5 si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva.