Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO281280 NZMN1-S100-CNA SOLO MAGN 35KA UL/CSA 100 - 281280

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO281280 NZMN1-S100-CNA SOLO MAGN 35KA UL/CSA 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8...13 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082812805

Artikelnummer

EAO281280

Herstellernummer

281280

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8...13 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

30 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Breite:

90 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

88 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Höhe:

165.5 mm

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S..CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten.