EATON MANIFACTURING - EAO281309 NZMH2-M200 INT.AUT..3P 200A PROT. MOT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...200 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1600...2800 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015082813093
Artikelnummer
EAO281309
Herstellernummer
281309
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160...200 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600...2800 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
55 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Breite:
105 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
149 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
130 kA
Höhe:
184 mm


