EATON MANIFACTURING - EAO281403 CI-PKZ01 CUSTODIA MAT. ISOLANTE PER PKZM - 281403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP40
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082814038
Artikelnummer
EAO281403
Herstellernummer
281403
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
116.5 mm
Höhe:
158 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP40 morsetto integrato per collegamento PE(N). sfondabile sopra e sotto ogni 2 entrate cavi M25.


