Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO281562 NZMB1-A125-NA INT. AUT. 3P 125A UL/CSA - 281562

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO281562 NZMB1-A125-NA INT. AUT. 3P 125A UL/CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...125 A

  • Bemessungsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082815622

Artikelnummer

EAO281562

Herstellernummer

281562

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...125 A

Bemessungsspannung:

440...440 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

750...1250 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir