EATON MANIFACTURING - EAO283031 BF-O-3/72-C Q.COMP.PARETE 3X24MOD 545L 6 - 283031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082830311
Artikelnummer
EAO283031
Herstellernummer
283031
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
565 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
145 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
620 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
565 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
620 mm
Einbauhöhe:
145 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Innentiefe:
131 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
ja


