Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO283032 BF-O-4/96-C Q.COMP.PARETE 4X24MOD 545L 7 - 283032

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO283032 BF-O-4/96-C Q.COMP.PARETE 4X24MOD 545L 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082830328

Artikelnummer

EAO283032

Herstellernummer

283032

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

565 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

150 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

775 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

565 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

775 mm

Einbauhöhe:

150 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

ja

Innentiefe:

131 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Surf.mount.flat distr.board compl.