EATON MANIFACTURING - EAO283049 BF-U-4/96-C Q. INCASSO 4X24MOD 590L 720H - 283049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082830496
Artikelnummer
EAO283049
Herstellernummer
283049
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
620 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
160 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
790 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
560 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
127 mm
Einbauhöhe:
720 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Innentiefe:
127 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
ja


