EATON MANIFACTURING - EAO283081 BFZ-OTT-4/96 PORTA TRASP Q.PARETE 4X24 - 283081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082830816
Artikelnummer
EAO283081
Herstellernummer
283081
Hersteller
EAO
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
550 mm
Höhe:
725 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige


