EATON MANIFACTURING - EAO283292 NZM4-XAS14-1600 KIT ADATT. NZM4/14 1600A - 283292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
EAN
4015082832926
Artikelnummer
EAO283292
Herstellernummer
283292
Hersteller
EAO
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Umbausatz von NZM14 auf NZM4. Gleiches Anschlussbild wie NZM14. Typ enthält Teile für beide Schalterseiten. 3 Anschlussverlängerungen Ausblasseite. 3 Anschlussverlängerungen ZM-Seite. 1 Haube lang für die Ausblasseite. Bohrschablone in Papierform in der Aufbau und Wartungshinweise. Nicht kombinierbar mit Modulplatte (NZM4-XKM..), Flachbandklemme (NZM4-XKB), Anschlussverbreiterung (NZM4-XKV..), Tunnelklemme (NZM4-XKA), rückseitiger Anschluss (NZM4-XKR) und Ausfahrvorrichtung (NZM4-XAV..). Verwendbar für: NZM4, N4