EATON MANIFACTURING - EAO283390 PKZM01-16 INT PROT COM. A PULSANTI 16A - 283390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 248...248 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082833909
Artikelnummer
EAO283390
Herstellernummer
283390
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10...16 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
248...248 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
93 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
90 mm



