EATON MANIFACTURING - EAO283855 XAT GOLFARI PER XEL (4PZ) - 283855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportöse
Breite - 75 mm
Höhe - 85 mm
Tragfähigkeit - 250 kg
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082838553
Artikelnummer
EAO283855
Herstellernummer
283855
Hersteller
EAO
Ausführung:
Transportöse
Breite:
75 mm
Höhe:
85 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
75 mm
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
4 x Kranösen M10


