EATON MANIFACTURING - EAO284201 XSDMC2010 PORTA CIECA XEL 1000L 2000H - 284201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082842017
Artikelnummer
EAO284201
Herstellernummer
284201
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
1010 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet