Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO284237 XSFB0804 BASE + TESTATA XEL 800L 400P - 284237

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO284237 XSFB0804 BASE + TESTATA XEL 800L 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082842376

Artikelnummer

EAO284237

Herstellernummer

284237

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

EMV-Ausführung:

ja

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

0 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

5000 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

1000 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

4000 N

Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 800mm, Tiefe 400mm, RAL 7035