Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO284317 XSPTF0406 CHIUSURA F3A XEL 425L 600P - 284317

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO284317 XSPTF0406 CHIUSURA F3A XEL 425L 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 350 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082843175

Artikelnummer

EAO284317

Herstellernummer

284317

Hersteller

EAO

Breite:

500 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

350 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Bodenblech / Dachblech, mit Flansch, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 425mm, Tiefe 600mm, RAL 7035