Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO284326 XSPTF1006 CHIUSURA F3A XEL 1000L 600P - 284326

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO284326 XSPTF1006 CHIUSURA F3A XEL 1000L 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 900 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082843267

Artikelnummer

EAO284326

Herstellernummer

284326

Hersteller

EAO

Breite:

500 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

900 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

XSPTF1006 CHIUSURA F3A XEL 1000L 600P