Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO284793 XAC55 KIT GIUNZIONE XEL - 284793

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO284793 XAC55 KIT GIUNZIONE XEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Komponente für Anreihtechnik

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082847937

Artikelnummer

EAO284793

Herstellernummer

284793

Hersteller

EAO

Ausführung:

Komponente für Anreihtechnik

Breite:

100 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Tiefe:

100 mm

RAL-Nummer:

0

Kit unione armadi IP55