EATON MANIFACTURING - EAO284854 XSFS04 COPPIA TRAVERSE PROF 400P - 284854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082848545
Artikelnummer
EAO284854
Herstellernummer
284854
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
320 mm
XSFS04 COPPIA TRAVERSE PROF 400P


