Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO284908 ZP-A63/3 INT. NON AUTOMATICO 3P 63A - 284908

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO284908 ZP-A63/3 INT. NON AUTOMATICO 3P 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082849085

Artikelnummer

EAO284908

Herstellernummer

284908

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

3

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Ausschalter, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-1, -3, Polzahlen: 1, 2, 3, 3N, Stromstärken: 40 A, 63 A, Zubehör für Schutzschaltgeräte für ZP-A verwendbar!