EATON MANIFACTURING - EAO284909 ZP-A63/3N INT. NON AUT. 3P+N 63A - 284909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082849092
Artikelnummer
EAO284909
Herstellernummer
284909
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"



