EATON MANIFACTURING - EAO284928 Z-UDL24 2LED ROSSO O VERDE 24V AC - 284928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 2
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082849283
Artikelnummer
EAO284928
Herstellernummer
284928
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
2
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP40
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
0 mm


