EATON MANIFACTURING - EAO284930 Z-BEL/G230 1LED FISSO O LAMP-VERDE 230VA - 284930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...240 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082849306
Artikelnummer
EAO284930
Herstellernummer
284930
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP40
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
0 mm


