Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO284931 Z-BEL/R24 1LED FISSO O LAMP-ROSSO 24VAC

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO284931 Z-BEL/R24 1LED FISSO O LAMP-ROSSO 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082849313

Artikelnummer

EAO284931

Herstellernummer

284931

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP40

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

flach

Höhe der Öffnung:

0 mm

Einzelleuchte mit integrierter Blinkfunktion, Funktionswahl durch intergrieten Blinkgeber ohne zusätzliches Relais, nur durch unterschiedliche Beschaltung oder Umschaltung, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632