Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO285537 M22-WRS-SA(*)-*-A8 SEL CHIAVE 2POS SP. P - 285537

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO285537 M22-WRS-SA(*)-*-A8 SEL CHIAVE 2POS SP. P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076244421

Artikelnummer

EAO285537

Herstellernummer

285537

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Titan

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Schlüsseltaster für Schliessanlagen, Schutzklasse IP66Dieses Produkt wird genau nach kundenspezifischen Konfiguration angefertigt (Sicherheitsscheinnummer und Schlüsselnummer bitte angeben).