Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO285557 PFR-5 REL? DIFFERENZIALE 30MA-5A RIT.0-5 - 285557

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...5000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0.02 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082855574

Artikelnummer

EAO285557

Herstellernummer

285557

Hersteller

EAO

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...5000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.02 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

36 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

68 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsmessbereich:

230...230 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: sensibile a corrente impulsiva. Tensione nominale di alimentazione del circuito di comando Us = 230VAC (50/60 Hz). contatto ausiliario (1 contatti di scambio) integrato. E' necessario ordinare anche il convertitore passante. Non approvato UL/CSA. Corrente differenziale e tempo di ritardo regolabili. preavvertimento corrente differenziale mediante LED rosso lampeggiante. Corrente differenziale impostabile: 0,03, 0,1, 0,3, 0,5, 5​ A.​ tempo di ritardo regolabile:​ 0.02, 0,1, 0,3, 0,5, 5 s. Utilizzabile per: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4,NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4