Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO285611 N4-XAS12-1600 KIT ADATTATORE - 285611

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO285611 N4-XAS12-1600 KIT ADATTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082856113

Artikelnummer

EAO285611

Herstellernummer

285611

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Umbausatz von N(ZM)12 auf N(ZM)4. Mit den Anschlusslaschen des Austauschsatzes lassen sich alle 3-poligen NZM12 bzw. N12 auf die Anschlussmaße des NZM4 bzw. N4 adaptieren, die ab dem Baujahr 1983 gefertigt worden sind. Nicht austauschbar sind 4-polige Grundgeräte sowie Geräte mit Ausfahrtechnik und Fernantrieb. Umfang der Austauschsätze N(ZM)4-XAS12.., 3 Anschlussverlängerungen Ausblasseite, 3 Anschlussverlängerungen ZM-Seite, 2 Montagewinkel, 4 Befestigungsschrauben, 4 Phasentrenner, 6 Befestigungsschrauben, Muttern und Spannscheiben. Bohrschablone in Papierform in der Aufbau und Wartungshinweise. Die Austauschsätze sind maßgleich der Typen N(ZM)12.., die dem Fertigungsstand 02/97 bis heute entsprechen. Besonderheit: Der N(ZM)12-800 ist vor 02/97 mit 10mm anstatt 8mm Anschlusslaschen gefertigt worden. Bei diesen Typen muss der Kunde durch Messung der Dicke der Anschlusslasche das Baujahr des Gerätes ermitteln und den Austauschsatz N(ZM)4-XAS12-1250 bestellen. Ergänzung zu Geräten vor Bj. 1983! Hier kann der Austauschsatz für Lasttrennschalter komplett genutzt werden. Für Leistungsschalter mit „langer“ ZM-Ausführung passen die Adapter nur oben! Unten sind die Geräte ca. 65mm länger und der untere Anschluss ist ca. 26mm tiefer. Demzufolge sind die Adapter für unten entsprechendzu kurz und die Höhe stimmt nicht überein. Verwendbar für: N4