Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO285763 NZM1-XDV-MODAN MANOVRA ROTATIVA - 285763

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO285763 NZM1-XDV-MODAN MANOVRA ROTATIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082857639

Artikelnummer

EAO285763

Herstellernummer

285763

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

NZM1-XDV-MODAN MANOVRA ROTATIVA