EATON MANIFACTURING - EAO286001 PFR-WMA-35 SCHERMO MAGNETICO X PFR-W-35 - 286001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungsfehlerstrom - 0...0 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit - 0 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0 V
Packung
1 ST
EAN
4015082860011
Artikelnummer
EAO286001
Herstellernummer
286001
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0...0 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit:
0 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Verzögerungszeit einstellbar:
nein


