Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO286004 PFR-WMA-140 SCHERMO MAGNETICO X PFR-W-14 - 286004

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO286004 PFR-WMA-140 SCHERMO MAGNETICO X PFR-W-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0...0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 0 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082860042

Artikelnummer

EAO286004

Herstellernummer

286004

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0...0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

0 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: non approvato UL/CSA. Necessario per circuiti di carico con elevate correnti di inserzione > 4 xl n, ad es. motori e condensatori. Utilizzabile per: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4