Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO286006 PFR-WC CLIP X GUIDA DIN X PFR-W ? 35 - 286006

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO286006 PFR-WC CLIP X GUIDA DIN X PFR-W ? 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0...0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 0 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082860066

Artikelnummer

EAO286006

Herstellernummer

286006

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0...0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

0 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für die DIN Hutschienenmontage der Wandler PFR-W-35 und alle Größeren. Verwendbar für: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4