Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO286054 FAZ-XHIN11 CONTATTO AUX 1NA+1NC FAZ - 286054

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO286054 FAZ-XHIN11 CONTATTO AUX 1NA+1NC FAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082860547

Artikelnummer

EAO286054

Herstellernummer

286054

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

FAZ, PKNM, per 1NA+1NC, 0.5 contatti ausiliari, per FAZ, PKNM, 1NA+1NC, contatti ausiliari 0.5 unità passo, 1NA+1NC unità passo