EATON MANIFACTURING - EAO286080 PKZM01-0,4-G INT PR COM PULS IN CUST 0,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25...0.4 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6.2...6.2 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082860806
Artikelnummer
EAO286080
Herstellernummer
286080
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.25...0.4 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6.2...6.2 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.63 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.09 kW
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Breite:
117 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
158 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
80 mm


