Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO286089 PKZM01-16-G INT PR COM PULS IN CUST 16A

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO286089 PKZM01-16-G INT PR COM PULS IN CUST 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 248...248 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082860899

Artikelnummer

EAO286089

Herstellernummer

286089

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...16 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

248...248 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.63 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.09 kW

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.12 kW

Breite:

117 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

158 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

80 mm

Interruttore per protezione motore, 3p, 16A, in custodia