Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO289099 BF-OT-3/72-P Q.COM.PARETE 3X24MOD 545L 6 - 289099

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO289099 BF-OT-3/72-P Q.COM.PARETE 3X24MOD 545L 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082890995

Artikelnummer

EAO289099

Herstellernummer

289099

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

555 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

610 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

150 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

555 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

150 mm

Einbauhöhe:

610 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

ja

Innentiefe:

131 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Quadretti metallici monoblocco da parete BF-O completi, IP30