EATON MANIFACTURING - EAO289130 BF-OT-4/96-P Q.COM.PARETE 4X24MOD 545L 7 - 289130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082891305
Artikelnummer
EAO289130
Herstellernummer
289130
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
570 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
150 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
770 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
570 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
770 mm
Einbauhöhe:
150 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Innentiefe:
131 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
ja
EMV-Ausführung:
ja


