EATON MANIFACTURING - EAO289131 BF-OT-5/120-P Q. PARETE 5X24MOD 545L 900 - 289131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082891312
Artikelnummer
EAO289131
Herstellernummer
289131
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
555 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
910 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
150 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
555 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
150 mm
Einbauhöhe:
910 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Innentiefe:
131 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
ja
EMV-Ausführung:
ja


