Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO289195 M22-WJ2H JOYSTICK 2 POS. ORIZ. INST. - 289195

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO289195 M22-WJ2H JOYSTICK 2 POS. ORIZ. INST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 75 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082891954

Artikelnummer

EAO289195

Herstellernummer

289195

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

0 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

75 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Titan

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Il joystick della gamma RMQ-Titan è disponibile nell'esecuzione a impulsi e permanente. A seconda delle varianti il joystick è dotato di due posizioni per orientamento (orizzontale e verticale). Il pulsante soddisfa il grado di protezione IP66 ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo.